TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 万能ハサミ
ステンレスはさみ 先丸安全型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89703617
品番
S-150R
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
トラスコ品番
831-5320
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)
150
質量(g)
43
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 1029