505 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業 89703634 505 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業 89703634 505 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業 89703634

低圧ゴム手袋 薄手タイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89703634 品番505
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。

サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 用途低圧配電線路の活線作業用です。 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
低圧盤の作業
製造業

感電防止用で細かい作業がしやすい薄手のものを捜していたので、購入しました。
手袋の薄さは、食器洗い用のゴム手袋の厚手タイプよりちょっと厚いかなという印象です。
フリーサイズで、同様に食器洗い用ゴム手袋に例えるとL〜LLくらいの印象です。自分の手のサイズ(中指8.5cm、甲周り22cm)では若干大きかった)
中に薄手の綿手袋をつけておけば、汗かいてもサイズ的にも大丈夫そうです。

2025-07-16
用途:
電気室計測作業
建設業・工事業

感電防止のために購入しました。特に夏は背抜きグローブでは汗をかくので危険です。柔らかく比較的薄手にできているので、ボールペンで筆記しながら作業はできます。ただ使うと手汗がびっしょりになります。これは仕方がない。

1人が参考にしています
対象商品:
89703634
2025-08-26
用途:
電気
電気・ガス・熱供給・水道業

分厚くないので素早く装着でき細やかな作業もしやすいです

対象商品:
89703634
2020-12-05
用途:
プリウス感電防止
處カーサービス 様

プリウスバッテリー作業のために購入、フィット感も良く役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
89703634
2019-03-18
用途:
電気設備の点検
サービス業

薄くて使いやすいです。耐久力が心配だけど、手頃な値段なので、また買おうと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
89703634
2018-10-04
用途:
自動車整備
竹下自動車整備工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細かい作業もグリップ力があり、とても使いやすいです。ジャストサイズでの使い方で大満足です

3人が参考にしています
対象商品:
89703634
2018-07-08
用途:
EVやHVの高電圧関係の点検、整備
自動車・二輪車・自転車関連業

薄く、細かな作業がしやすい。
サイズが選べると更にいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89703634
2018-04-23
用途:
電気工事活線作業時
株式会社TOSHI電設工房 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手触りよくフイット感もいいです。まだ活線作業では使ってませんが
早く使いたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする