TST-240 ラシャ切りはさみ TRUSCO 89703653 TST-240 ラシャ切りはさみ TRUSCO 89703653

ラシャ切りはさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89703653 品番TST-240
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。
カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)240 刃長(mm)105 トラスコ品番478-9920 材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)138 刃厚(mm)3.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1044

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89703653
2021-09-19
用途:
ウエスを裁断

ウエスを裁断するのに最適です。NOストレスで切れます。
日本製で安心です。お値段以上です。
買って大満足!!です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする