TCW-150 チェーンレンチ TRUSCO 89703662

チェーンレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 くわえられる管径(Φmm)45〜110 注文コード89703662 品番TCW-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品はくわえられる管径など5種類から選べます 他の種類を見る

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。

くわえられる管径(Φmm)45〜110 くわえられる呼び寸法40〜100 全長(mm)150 チェーン長(mm)375 用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 トラスコ品番836-6960 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ4 1411

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89703662 TCW-150 24952894 TCW-150 チェーンレンチ TRUSCO チェーンレンチ TRUSCO 1丁 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89703705
2020-03-10
用途:
機械分解
製造業

全長表示を変えて下さい。オレンジブックは真面な表示ですが、ここでは本体+チェーン長になっています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする