ナックルプラス

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89703722 品番 747S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 材質ナイロン 材質(すべり止め)ニトリルゴム 入数(双)1 トラスコ品番445-3336 厚さ(mm)0.8 質量(g)35 機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性 ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89703704
2017-04-11
用途:
自動車整備
有限会社望月自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

汚れが染み込まない様に指フルカバーが良いかと思い購入したのですが、それが災いして指が曲げにくく細かい作業はツライです。オイル交換に使おうと思います。

対象商品:
89703704
2016-08-17
用途:
バイクのタイヤ交換他(バイク・クルマのメンテナンス)時

今迄細かい作業が有るので素手(通常は軍手)での作業が有ったがこのナックルプラスは素手感覚に非常に近いのでとても使い勝手が良いです。軍手を使うならこちらが断然お勧めです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする