※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
シャコ万力(バーコ型)用部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703766
品番
TBC-100E-NCR
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番
836-6983
適合機種
TBC-100E
長さ(mm)
187
質量(g)
336
ねじ径(mm)
17.0
径(mm)
22.2
2018年トラスコ掲載ページ
4 1767