吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック角型
コンテナバッグ角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703774
品番
YS-CB-UNIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
780
仕様
(排出口)なし、(内袋)なし、(ラミネート)外側
トラスコ品番
440-5889
幅(mm)
2500
質量(kg)
3.3
奥行(mm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
1000