※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
シャコ万力(バーコ型)用部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89703784
品番
TBC-125E-NCR
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番
836-6984
適合機種
TBC-125E
長さ(mm)
231
質量(g)
609
ねじ径(mm)
20.6
径(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
4 1767