※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(バーコ型)用部品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89703836 品番 TBC-250E-CR
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番836-6977 適合機種TBC-250E 長さ(mm)21.7 質量(g)94 径(mm)32 2018年トラスコ掲載ページ4 1767

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする