ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の 本体 トランシーバー
ICOM(アイコム)の 特定小電力/登録局/ガイドシステム
特定小電力トランシーバーIC-4188D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89703887
品番
IC-4188D
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)
ロングアンテナで安定した通話ができます。
大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
ベルトクリップ
仕様
交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話
トラスコ品番
451-6338
材質
ポリカーボネイト
色
ブラック
質量(g)
154
出力
10mW/1mW(切替可能)
電源
充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×27.3×102.5
アンテナサイズ(mm)
170
バッテリー
BP-258
通信距離
約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)
使用充電器
BC-180、BC-181