※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャコ万力(バーコ型)用部品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89703888 品番 TBC-300E-NCR
参考基準価格(税別)¥15,560 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。
トラスコ品番836-6988 適合機種TBC-300E 長さ(mm)436 質量(kg)2 ねじ径(mm)27.7 径(mm)35 2018年トラスコ掲載ページ4 1767

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする