※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スペリア
日本スペリアの はんだ用品
日本スペリアの はんだ・フラックス
日本スペリアの はんだ
鉛フリーヤニ入り半田
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89703896
品番
SN100C-030-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フラックス030、JIS AA級
トラスコ品番
452-2028
材質
合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
質量(kg)
0.5
線径(Φmm)
0.6
融点(℃)
227
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89703896
SN100C-030-06
89322256
SN100C-030-06
鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア
1巻
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました