SN100C-030-16 鉛フリーヤニ入り半田 日本スペリア 89703932

鉛フリーヤニ入り半田

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89703932 品番SN100C-030-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様フラックス030、JIS AA級 トラスコ品番452-2061 材質合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(kg)0.5 線径(Φmm)1.6 融点(℃)227

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89703932 SN100C-030-16 88488872 SN100C-030-16 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア 1巻 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89703932
2014-08-26
用途:
基盤補修、コネクタ配線等

価格も手ごろなので細系、太径ともによく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする