※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ (金工用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89703958
品番
G-100CS12
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
1000
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
1087
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
856-6687
質量(kg)
2.45
2018年トラスコ掲載ページ
4 1779
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。