※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ (金工用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89703985
品番
G-20CS8
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
80
全長(mm)
265
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
856-6690
質量(kg)
0.53
2018年トラスコ掲載ページ
4 1779
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。