※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ (金工用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
387
注文コード
89704046
品番
G-30CS12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,850
この商品は
最大口開き・アゴの深さ・全長
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
387
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
856-6700
質量(kg)
1.32
2018年トラスコ掲載ページ
4 1779
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。