曜日別特売
2323 ベルワン 耐熱計量カップ アスベル 89704142

 

2323 ベルワン 耐熱計量カップ アスベル 89704142
2323 ベルワン 耐熱計量カップ アスベル 89704142
2323 ベルワン 耐熱計量カップ アスベル 89704142
2323 ベルワン 耐熱計量カップ アスベル 89704142

ベルワン 耐熱計量カップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード89704142品番2323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。

型番O-500容量(mL)5001目盛(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)96×110質量(g)106.3トラスコ品番449-0029材質AS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704142
2022-01-19
用途: 軽量
WAKANAアンフラワーその他業種

使いやすそう。まだ使ってはいないが大きいので中でかき混ぜが出来ていいですね。

対象商品 : 89704133
2021-07-15
用途: 製造時
信濃屋 常田商店製造業

持ちやすい、見易い。ガラス製も購入したかったのですがこちらから購入しました。とても使いやすいです。

対象商品 : 89704142
2020-08-11
用途: 調理時
その他業種

耐熱温度が100度までなので、熱湯を入れても大丈夫なところが助かっています。
(100均で買ったものは耐熱温度が70度だったので、熱湯を入れたらヒビ割れができてしまいました。)

対象商品 : 89704142
2020-02-05
用途: 液体の計量
大月飲食業

上から量が見えるので便利です。耐熱も良いです。洗浄機にも大丈夫でした。

対象商品 : 89704142
2018-12-25
用途: 調理作業時
ガーデンKOKUSA建設業・工事業

概ね満足です。使用感も特に悪くありません。写真で見るより開口部が楕円でした。

対象商品 : 89704142
2016-09-29
用途: キッチンでの計量

品質の良い商品ですが、左利きからの視点も交えてメモリ表示のサイズや位置を見直してもらえれば更に最高。

対象商品 : 89704142
2016-03-31
用途: 料理
菱東漁業

調味料等の軽量に使用します。大奥曰く500ミリリットルが一番使いやすいとの事。

対象商品 : 89704142
2016-06-07
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

こんなもんかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする