3/8MAJP08PPS 目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち 89704176 3/8MAJP08PPS 目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち 89704176

目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89704176 品番 3/8MAJP08PPS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。
液の流入方向に対し、直角に噴霧します。

用途
循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。
機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
ねじサイズR3/8 角度(°)噴霧角度(°):75(0.2MPa時) 噴射角度75° 噴霧量(L/min)8.00(0.2MPa時) 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 全長(mm)37.0 六角対辺(mm)19 常用圧力(MPa)0.2 仕様標準圧力:0.2MPa トラスコ品番434-1783 質量(g)10.3 種類充円錐

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704194
2019-08-28
用途:
散水時
北九州開発株式会社 様 (その他業種)

水を飛沫状態にして散水したくて購入しました。
噴射口から360度散水できており、希望通りに使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
89704151
2017-03-23
用途:
植木の水やりに使用
その他業種

狙った範囲にうまく散水できますが、もう少し細かく均一なシャワーになると大変満足です。

対象商品:
89704167
2016-04-13
用途:
水耕栽培
村山宅建農林部 様 (農・林・水産業)

注文して直ぐに納品されビックリと感謝。本当はPP樹脂製(直)が欲しかったが充円錐ノズルがなく標準扇型で試作したが失敗し、曲直角の充円錐のこの商品で作成しました。結果良好です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする