※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エホマクランプ (木工用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89704195 品番 NC16-8
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)160 アゴの深さ(mm)80 全長(mm)245 材質(本体)冷間圧延鋼材 トラスコ品番856-6713 質量(kg)0.74 2018年トラスコ掲載ページ4 1775

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704256
2022-06-01
用途:
木工製品の接着補助
教育・研究機関

本製品を使用して木製椅子の接着剤による接着に使用しました。このクランプのおかげで修理できました。

対象商品:
89704222
2020-05-01
用途:
良い商品です。

木材どうししっかり固定出来るのでdiyには、
あったら助かる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする