曜日別特売
NC20-8 エホマクランプ (木工用) TRUSCO 89704204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エホマクランプ (木工用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
全長(mm)285
内容量1丁注文コード89704204品番NC20-8
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)80全長(mm)285材質(本体)冷間圧延鋼材トラスコ品番856-6714質量(kg)0.782018年トラスコ掲載ページ4 1775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704256
2022-06-01
用途: 木工製品の接着補助
教育・研究機関

本製品を使用して木製椅子の接着剤による接着に使用しました。このクランプのおかげで修理できました。

対象商品 : 89704222
2020-05-01
用途: 良い商品です。

木材どうししっかり固定出来るのでdiyには、
あったら助かる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする