※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89704212
品番
1/4MAJP06S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじサイズ
R1/4
噴射角度
80°
噴霧量(L/min)
6
トラスコ品番
434-1775
材質
ステンレス(SUS303)
質量(g)
55
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2