※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89704237
品番
3/8MAJP12S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじサイズ
R3/8
噴射角度
85°
噴霧量(L/min)
12
トラスコ品番
434-1813
材質
ステンレス(SUS303)
質量(g)
70
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2