※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ギャラリースコープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
(無限遠)8、(至近距離)11、(ルーペスタンド接続時)25
注文コード
89704273
品番
KM-820
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
(無限遠)8、(至近距離)11、(ルーペスタンド接続時)25
トラスコ品番
434-8109
幅(mm)
34
高さ(mm)
98
質量(g)
112
視界
100m先の見える範囲/12m、最大至近距離位置/30cm、実視界6.8度
材質(レンズ)
光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
明るさ
6.2