※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡
ケンマックス 29グラム単眼鏡 4倍 遠近マルチ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89704282
品番
KM-421
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
(無限遠)4.2、(至近距離)5.3
対物レンズ有効径(mm)
10
トラスコ品番
434-8087
幅(mm)
22
高さ(mm)
51
質量(g)
29
視界
100m先の見える範囲/17m、最大至近距離位置/20cm、実視界12.5度
材質(レンズ)
光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
明るさ
5.7