※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡/双眼鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の 単眼鏡
遠近マルチ単眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89704291
品番
KM-289
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
(無限遠)2.8、(至近距離)3.6
対物レンズ有効径(mm)
9
トラスコ品番
434-8061
幅(mm)
22
高さ(mm)
46
質量(g)
28.5
視界
100m先の見える範囲/22m、最大至近距離位置/15cm、実視界12.5度
材質(レンズ)
光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
明るさ
10.2