※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エホマクランプ (金工用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89704378 品番 SG-150CS
参考基準価格(税別)¥23,610 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1500 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)1600 材質(本体)中炭素鋼(S45C) トラスコ品番856-6734 質量(kg)4.9 2018年トラスコ掲載ページ4 1779
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704116
2020-01-06
用途:
汎用機のメンテナンス

とにかく安いと思いました。品質に関しては全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする