S-102 キクロンプロ外食産業用スポンジ5P キクロン 89704386 S-102 キクロンプロ外食産業用スポンジ5P キクロン 89704386 S-102 キクロンプロ外食産業用スポンジ5P キクロン 89704386

キクロンプロ外食産業用スポンジ5P

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 89704386 品番 S-102
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

研磨材入りでガンコな汚れを落とします。
泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。
ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。

種類スポンジたわし 用途食器洗浄、水回りの洗浄に。 トラスコ品番448-9926 材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン イエロー 質量(g)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
飲食店のキッチン内での洗い物全般
その他業種

やっと見つけた洗い物用スポンジです。
硬さがちょうどよい!形も優秀!持ちやすく洗いやすいです。
それにへたりにくく長持ちします!
3色展開なので食器用、シンク洗い用、汚れがひどいもの用と色分けして使っています。今のところずっと使い続けようと思うくらい気に入っています。

2025-12-25
用途:
食器洗い
株式会社岸鋼興産 様 (サービス業)

今まで使っていたスポンジがヌルヌル感が残るのでこちらを購入しました。感想が早くて清潔感があり使いやすい商品です。

2025-09-11
用途:
食器の後片づけ
医療・福祉・介護関連業

食器の後片づけに利用しているが、ヘタレにならずしばらく使える。
色違いで購入し、最初は食器洗いに利用し、少し汚れて来たらフライパン洗い等にして、分けて使用している。
コスパは、最高である。

2025-12-02
用途:
食器洗い
医療・福祉・介護関連業

経たりがなく、しばらく使用できる
3色あるため、色分けで、色々に使用できる

2025-08-26
用途:
台所の食器洗い
医療・福祉・介護関連業

台所の食器洗いに利用している。
サイズ感も良く、すぐにヘタレることも無く、とても良い。
コスパが最高である。

2025-06-09
用途:
事務所キッチンの食器洗いに
株式会社植田建材 様

耐久性は良いとは思いませんが、S字型が大変に便利です、鋭角な角が細い場所の洗いに最適です。

対象商品:
89704361
2024-03-11
用途:
食器洗い
その他業種

とても柔らかく、握りやすく、使いやすいです。手が小さい方なので、中央のくぼみが握りやすく使い勝手がとてもいいです。

対象商品:
89704361
2024-02-01
用途:
食器の片づけ
医療・福祉・介護関連業

ほどほどの硬さや、表面の強さがあり、片づけがしやすい。
コスパも良く、次回も購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする