※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ (金工用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89704387
品番
SG-30CS
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
396
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
856-6735
質量(kg)
1.76
2018年トラスコ掲載ページ
4 1779
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。