キクロンプロ前洗いスポンジ5P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード89704395 品番N-100
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
種類スポンジ トラスコ品番448-9896 材質ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン 質量(g)60 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする