キラリア スラット トイレクリーナーケース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89704431 品番300419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ セット内容トイレブラシ、クリーナーケースセット トラスコ品番438-0100 材質ケース:ポリプロピレン(PP)、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)87×420×100 ウェディングホワイト 質量(g)190 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704422
2021-06-10
用途:
トイレ掃除

ケースを手で持って外さなければ、ブラシを取り外せないところが難点である。その点以外は見た目もスマートだし、ケースがオープンで通気性がよくいいと思う。

対象商品:
89704422
2021-02-14
用途:
トイレ掃除
その他業種

デザインはシンプルでトイレの空間に馴染みます。ケースが少し軽すぎるのが難点ですが、お値段的に仕方ないと思います。

対象商品:
89704422
2020-05-03
用途:
トイレ掃除
グレース 様

ブラシを取り外そうとすると受け皿が軽いので簡単に取り外すことが出来ないので改良して頂くと良いのですが・・

対象商品:
89704447
2019-04-22
用途:
トイレ清掃
卸売・小売業

通気性が良いので、水がたまってもなくなりやすく、捨てやすいので助かります。

対象商品:
89704422
2018-04-18
用途:
トイレ掃除
卸売・小売業

注文画面ではどんなブラシかわからなかったのでメーカーのHPも見た。使いやすそうだったので注文した。2色のホワイトの違いはメーカーのHPでもわからなかったが、どちらを選んでもきれいな色なのだと思う。写真の見えていない部分、開いているためブラシが乾きやすくて清潔さを保てるのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
89704447
2018-06-22
用途:
トイレ掃除
製造業

ブラシは水キレがよくケースもオープンになってるので清潔。
コンパクトで色もいいしとても使い易い。価格もいいです。
トイレ掃除が楽しくなります!

1人が参考にしています
対象商品:
89704447
2017-12-18
用途:
トイレ掃除

既にあったトイレクリーナーはもう使えなくなったため新しいのを交換しました。使いやすさを考えて探したらこの製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする