※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ 木ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89704466
品番
G-30C8
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
80
全長(mm)
365
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
856-6698
質量(kg)
0.63
2018年トラスコ掲載ページ
4 1774