※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ 木ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89704484
品番
G-60C12
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
600
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
687
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
856-6710
質量(kg)
1.79
2018年トラスコ掲載ページ
4 1774