※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ 木ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89704502
品番
SG-150C
参考基準価格(税別)
¥32,870
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
1500
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
1600
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
856-6733
質量(kg)
4.98
2018年トラスコ掲載ページ
4 1774