※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギアバークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89704572 品番 TGBC-300
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

片手で使用可能なバークランプです。
指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。

種類バークランプ 最大口開き(mm)300 全長(mm)525 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 締付け能力(mm)300 最大締付力(kg)160 トラスコ品番855-2813 質量(g)680 2018年トラスコ掲載ページ4 1797

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする