※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの バークランプ
ギアバークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89704597
品番
TGBC-600
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
片手で使用可能なバークランプです。
指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類
バークランプ
最大口開き(mm)
600
全長(mm)
830
材質(本体)
ナイロングラスファイバー
材質
本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼
締付け能力(mm)
600
最大締付力(kg)
160
トラスコ品番
855-2815
質量(g)
890
2018年トラスコ掲載ページ
4 1797