アングルバイス U型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89704615 品番UA-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0〜90°まで任意の角度で固定できます。
大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。

種類アングルバイス 最大口開き(mm)102 口幅(mm)106 口深(mm)41 材質(本体)鋳鉄 取付寸法(mm)161 全長(mm)186 幅(mm)193 高さ(mm)115 締付力(kN)12 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 トラスコ品番855-0539 質量(kg)8 2018年トラスコ掲載ページ4 1808

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする