※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングルバイス U型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89704624 品番UA-75A
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0〜90°まで任意の角度で固定できます。
大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。

種類アングルバイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)75 口深(mm)35 材質(本体)鋳鉄 取付寸法(mm)138 全長(mm)167 幅(mm)170 高さ(mm)104.5 締付力(kN)10 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 トラスコ品番855-0540 質量(kg)5.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1808

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする