KENWOOD
KENWOODの トランシーバー
KENWOODの オプション トランシーバー
KENWOODの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
カナルタイプイヤホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89704641
品番
UHS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
イヤホン形状
カナル式
トラスコ品番
446-0731
質量(g)
10
対応機種
UBZタイプ(UBZ-M31/M51L/M51Sを除く)
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉型
コード長さ(cm)
55