強力型木工用バイス 台下型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89704712 品番 TMVHD-160
参考基準価格(税別)¥40,070 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

堅牢なつくりの木工用バイスです。

種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)160 口深(mm)80 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 全長(mm)330 幅(mm)178 高さ(mm)158 締付力(kN)15 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 用途木工ワークの作業に。 トラスコ品番855-0541 質量(kg)9 2018年トラスコ掲載ページ4 1811

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704728
2020-07-04
用途:
伐採した直径50mm以上の木を丸鋸で切断してゴミ袋で捨てられるサイズに切断するときの木の固定
その他業種

床に置いて使うつもりだったが、下面に出っ張りがあるので、本体固定用の穴にボルトを2本取り付けて足にして使っている。ある程度の重さがあり、しっかり固定出来て目的は達成できている。注文するときに「台下型」となっている意味が商品を見てやっとわかった。台の下の面にボルトでぶら下げて使用するものだと。使い方は本来と違うが満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする