曜日別特売
TMVD-180 木工用バイス 台下型 TRUSCO 89704755

木工用バイス 台下型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)230
口幅(mm)177
口深(mm)75
内容量1台注文コード89704755品番TMVD-180
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。

用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)177口深(mm)75材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)330幅(mm)177高さ(mm)110締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9870質量(kg)5.32018年トラスコ掲載ページ4 1810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704746
2019-01-27
用途: 木工作業
その他業種

使い始めです。
価格相応と思います。
作業台取付に関して下からのネジ穴が直径8ミリなので6角のネジを買ったのですがスパナや普通のボックスレンチは入りません。
ネジ頭ハウスが数ミリ広いと良かった。もしくは6角レンチのネジが付属して欲しい。
結局正面から細めのネジで固定しています。

2が参考にしています
対象商品 : 89704755
2018-08-27
用途: 作業台に取り付け、加工時の材料の固定に使用。

本体は丈夫に出来ています。取り付けは作業台の天板の下側に設置でき、スペーサーを使って作業台天板の天端に合わせて設置すれば、出っ張りなく使用出来ます。とても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする