TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
木工用バイス 台上型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89704764
品番
TMVU-160
参考基準価格(税別)
¥13,030
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
120
口幅(mm)
150
口深(mm)
50
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
木工作業
全長(mm)
155
幅(mm)
150
高さ(mm)
145
締付力(kN)
10
材質
本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
用途
木工ワークの作業に。
トラスコ品番
836-9872
質量(kg)
2.8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1810