木工用高速バイス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89704773 品番TRADPV-70
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。
クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。
ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。

種類リードバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)70 口深(mm)28 材質(本体)アルミ合金 主な用途木工作業 全長(mm)135 幅(mm)115 高さ(mm)55 締付力(kN)1.96 材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー トラスコ品番836-9066 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする