中川ケミカル
中川ケミカルの 両面テープ
中川ケミカルの 両面テープ一般用途用
片面吸着両面テープ STマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89704973
品番
20STMAT10
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
トラスコ品番
446-6985
質量(g)
150
主なワーク
パーツ