※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中川ケミカル
中川ケミカルの 両面テープ
中川ケミカルの 両面テープ一般用途用
片面吸着両面テープ STマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89704982
品番
50STMAT10
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
トラスコ品番
446-6993
質量(g)
290
主なワーク
パーツ