※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール ディテントインアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89705007
品番
C2731-20DIO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。
トラスコ品番
437-9705
種別
軽荷重用
ストローク(mm)
226
幅(mm)
19.1
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
27
種類
スライド形
段数
4
移動距離(mm)
226
定格荷重(N)
373(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
200
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)