T-15SV トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO 89705078 T-15SV トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO 89705078 T-15SV トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO 89705078 T-15SV トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO 89705078

トランク型工具箱 154X105X29

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89705078 品番 T-15SV
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

シルバー 仕様中皿なし、短辺片開き、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可 トラスコ品番856-3678 材質スチール 質量(kg)0.15 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 梱包数30個 フックなし 外寸法・幅(mm)154 外寸法・高さ(mm)29 外寸法・奥行(mm)105 2018年トラスコ掲載ページ4 2033 外寸法・間口(mm)154 有効内寸法・間口(mm)137 有効内寸法・奥行(mm)88 有効内寸法・高さ(mm)19 有効内寸法・幅(mm)137 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)154×105×29 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)137×88×19
注意
※中皿はついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705062
2020-05-28
用途:
小物整理

用途を選ばす、いろいろなものを収納できます。
デザインもシンプルで頑丈に出来ているので、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする