※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスライドレール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89705095 品番 C9301-14B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります トラスコ品番789-5691 種別重荷重用 ストローク(mm)356 幅(mm)19.1 質量(kg)1.86 高さ(mm)76.2 種類スライド形 段数3 移動距離(mm)356 定格荷重(N)2636(ペア) 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)355.6 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705147
2019-05-27
用途:
物置の工具保管棚で、ウインチで棚上げするガイドレールに使用移動距離は60cm

棚の自重プラス保管工具類で有に50kgは有るため余程頑丈なレールで
ないとベアリングが外れてバラバラになり危険です。この商品は頑丈でビクともせず動きも静かでスムース、安全でとても大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする