ウレタンスポンジシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89705175 品番 TEGR-2050
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

積み重ねて使用可能です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。
クッション性に優れ軽量です。

材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 用途工具箱などの緩衝材として。 仕様平面 トラスコ品番837-1278 長さ(mm)500 幅(mm)500 質量(kg)0.2 質量(g)200 タイプ低反発 使用温度範囲(℃)10〜70 使用温度範囲10〜70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
注意
※変色している場合がございますが、品質に問題はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705184
2023-09-30
用途:
空調機の結露したものを吸収させる。
その他業種

加工(切り取り)しやすく、作業が楽です。厚みも十分で追加購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする