TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
波状加工ウレタンスポンジシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89705218
品番
TWEGR-4050
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
40
用途
工具箱などの緩衝材として。
仕様
波状
トラスコ品番
837-1282
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
質量(kg)
0.4
質量(g)
400
タイプ
低反発
使用温度範囲(℃)
10〜70
使用温度範囲
10〜70℃
梱包数
10枚
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210