※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR2520100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705226 GR2520100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705226 GR2520100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705226 GR2520100050 アニマルネット 日本ワイドクロス 89705226

アニマルネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(m)1 注文コード89705226 品番GR2520100050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
幅(m)1 長さ(m)50 目合い(mm)20×25 トラスコ品番452-2681 質量(kg)4.7 糸径(Φmm)約1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89705226 GR2520100050 89191697 GR2520 強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロス 強力アニマルネット(20×25mm) 日本ワイドクロス 1巻 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする